Beli paku rivet 5mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SIP Blind Rivet (Paku Keling)Deskripsi:Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
- Sherlock Paku RivetDeskripsi:Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435atribut:
- Diameter (mm): 3.2
- Length (mm): 9.5
- monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat)Deskripsi:Sekrup tapping ini terbuat dari bahan besi dan memiliki kepala yang bulat. Lapisan galvanis membuat sekrup ini tahan karat.atribut:
- Material: Mild Steel
- Finishing: Zinc Plated
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS740atribut:
- Diameter (mm): 5.8
- Length (mm): 11
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS537atribut:
- Diameter (mm): 4
- Length (mm): 9.5
- THE Hex Bolt Nut 304 Stainless UNC Full Thread Screw (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Grade: 304(A2)
- Material: Stainless Steel
- GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless Steel Grade 201
- Thickness (mm): 0.7
- Mesh: 14
- Wipro Replacement Part for Air Plasma Torchatribut:
- Applicable Model: CUT 80
- monotaro.id Kain Lap Mikrofiber Edgeless 2 Sisi 400gsmDeskripsi:Microfiber Edgeless merupakan lap microfiber tebal, super lembut dengan sisi yang berbeda depan panjang dan belakang pendek dan tanpa bordir di samping sehingga sangat meminimalkan baret halus ( Jahitan Pinggir Menggunakan Ultrasonic Cutting Di Dalamnya Bukan Tidak Ada Kunciannya Sehingga Tidak Membuat Bulu Mberodol Saat Dipakai Ngelap )Untuk cuci mobil = Cocok untuk mengeringkan mobil setelah pencucian sebagai pengganti kanebo / chamois karena sangat baik dalam menyerap air, serta bahan yang premium sehingga tidak membuat baret pada cat mobil.Untuk Poles / Detailing / Wax = Sangat cocok untuk buffing wax, sealent, ataupun buff coating . Bisa jg digunakan setelah proses compound dan polish, krn serat nya yg sangat halus, sehingga menghindari terjadi nya kembali swril ketika selesai memoles terutama untuk mobil berkarakter soft paint.Note :Gunakan bagian depan( Bulu panjang) untuk buff debu poles lalu gunakan bagian belakang ( Bulu pendek ) untuk lap residu / minyak bekas obat coating .atribut:
- Size (cm): 40x40
- Weight (gsm): 400
- Material: 20% Polyester + 20% Polyamide
- Model : 2 Sisi (Bulu Panjang Dan Bulu Pendek)
- SIP Blind Rivetatribut:
- Material: Aluminium
- monotaro.id Flat Head Machine Screw SS304 (Baut JF / Kepala Rata)Deskripsi:Baut JF ini memiliki kepala yang rata dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
- Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- TRUSCO Blind RivetDeskripsi:The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.atribut:
- Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
- Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS640atribut:
- Diameter (mm): 4.8
- Length (mm): 11
- Rivetti Blind Rivet/Paku RivetDeskripsi:Paku Rivet dari Rivetti ini mempunyai variasi ukuran 3.2 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunanatribut:
- Size (mm): 3.2x11
- Material: Aluminium
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
Daftar Harga paku rivet 5mm Terbaru October 2026
| SIP Blind Rivet (Paku Keling) | Rp239.900 |
| Sherlock Paku Rivet | Rp6.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS435 | Rp259.900 |
| monotaro.id Pan Head Tapping Screw PAB White PH (Sekrup Bulat) | Rp9.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS740 | Rp539.900 |
| NUFOSS Rivet Nut | Rp54.900 |
| Master (Paku Rivet) Paku Rivet MS537 | Rp349.900 |
| THE Hex Bolt Nut 304 Stainless UNC Full Thread Screw (Baut Mur Hexagonal) | Rp2.900 |
| GOLDENSEA Stainless Steel Mosquito Wire (Kawat Baja) | Rp439.900 |
| Wipro Replacement Part for Air Plasma Torch | Rp17.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6xP105638249-3.jpg)

%20Paku%20Rivet%20MS435/dzP106483503-1.jpg)
/piP103460918-3.jpg)
%20Paku%20Rivet%20MS740/qbP106483947-1.jpg)

%20Paku%20Rivet%20MS537/knP106483743-1.jpg)
/crP106829459-1.jpg)
/5sP107644208-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Replacement%20Parts%20untuk%20Air%20Plasma%20Torch/Wipro%20Replacement%20Part%20for%20Air%20Plasma%20Torch/51P108537181-1.jpg)


%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20SS304%20(Baut%20JF%20%2F%20Kepala%20Rata)/raP107559982-1.jpg)
/P102058732-1.jpg)

/P101003984-2.jpg)
%20Paku%20Rivet%20MS640/f9P106483549-1.jpg)

/k4P105678724-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)